Schneider Electric - Harmony Relay RUM - relais universel - embrochable - test - 3OF - 10A - 110VDC - RUMC31FD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480626869

Réf. Sonepar

01887062686

Réf. Fournisseur

RUMC31FD

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

35 mm

hauteur:

35.4 mm

profondeur:

56 mm

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Zelio Relay RUM - relais universel électromécanique - broches cylindriques - embrochable - avec bouton test - sans DEL - 3OF - 10A - 110VDC

Les Atouts de l'article:

Ce relais enfichable universel Harmony RUM dispose de broches cylindriques. Sa tension de commande est de 110V CC, avec 3 contacts inverseurs et une valeur nominale de 10A. Il offre une solution complète pour les applications les plus exigeantes. Il dispose également d'un bouton de test verrouillable en une étape. Ils permettent de réduire la taille des boîtiers et d'augmenter la fiabilité des machines. Ils s'installent presque partout. Son indice de protection est IP40. Il possède un couvercle transparent pour voir rapidement l'état des contacts. Les fonctionnalités des systèmes automatisés à logique câblée permettent de compléter les fonctions des automates programmables industriels (PLC).