Schneider Electric - Harmony Relay RUM - relais universel - embrochable - test - 3OF - 10A - 220VDC - RUMC31MD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...220 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Harmony Relay RUM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480626890
Réf. Sonepar
01887062689
Réf. Fournisseur
RUMC31MD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
220...220 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
3
avec contacts à guidage forcé:
Oui
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
35 mm
hauteur:
35.4 mm
profondeur:
56 mm
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I