Schneider Electric - Harmony Relay RUM - relais universel - embrochable - test - 3OF - 10A - 24VDC - RUMC31BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay RUM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480626821
Réf. Sonepar
01887062682
Réf. Fournisseur
RUMC31BD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
3
avec contacts à guidage forcé:
Oui
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
35 mm
hauteur:
35.4 mm
profondeur:
56 mm
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit de la gamme Harmony relais électromécanique permet de réduire la taille des armoires tout en fiabilisant le fonctionnement des machines. Ce relais universel embrochable de 10A, 24Vdc possède trois contacts OF et un bouton test. La gamme de relais Harmony électromécaniques, par un encombrement réduit, permet de multiplier les fonctions dans les armoires électriques. Les relais s'intègrent en toute simplicité dans un équipement existant. Ces produits ont été developpés spécifiquement pour renforcer la performance des machines en augmentant le nombre de contacts O/F et/ou pour permettre une meilleure gestion du traitement logique. Ces relais sont idéaux pour renforcer l'automatisation des machines : industriel, textile, emballage, HVAC. Leur fort potentiel de commutation renforce la performance de ces machines.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Les relais se décomposent en trois parties : l'embase, le relais, les accessoires. Les produits sont proposés montés ou à configurer par vos soins. Ils sont disponibles en plusieurs formats : étroit (RXG), miniature (RXM) et slim (RSL). Les relais se fixent dans les armoires de deux manières : rail DIN ou embrochable. En terme de raccordement, ils proposent des bornes à ressort, à vis, à étrier. Un large choix de broches est aussi proposé : faston, plate, embrochable.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
La gamme Harmony relais électromécanique répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 61810-1, CSA C22.2 No 14, UL 508. Ce produit est conforme ROHS UE.
Le saviez-vous ?
Un vaste choix d'accessoires est disponible pour optimiser vos configurations : module de protection, modules de temporisation, diode, varistance, circuit RC, peigne de raccordement. Si votre application nécessite de la commutation de puissance, la gamme de contacteurs TeSys DECA pourra être installée sur le circuit de puissance en complément des relais du circuit de commande.
Les Atouts de la gamme:
Les relais Harmony électromécaniques mettent à votre disposition un large panel de fonctionnalités. Ils s'intégrent parfaitement dans les machines industrielles, tout en améliorant la fiabilité de leurs circuits de commandes.
Quelques mots du fabricant :
- Praticité : plusieur formats disponibles
- Efficacité : pouvoir de commutation élévé
- Blocs compatibles avec la plupart des embases
- Robustesse : adaptés aux cycles de commutations intensifs
- Polyvalence : large spectre de fonctions couvertes