Schneider Electric - Harmony Relay RXG - embase relais 1OF - contacts séparés - racc bornes à vis - RGZE1S35M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 15.8 mm
hauteur - 77.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Harmony Relay RXG
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480689437
Réf. Sonepar
01887068943
Réf. Fournisseur
RGZE1S35M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
15.8 mm
hauteur:
77.5 mm
avec pinces amovibles:
Oui
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
73 mm
Les Atouts de l'article:
Cette embase pour relais embrochable est compatible avec l’ensemble des relais RXG Harmony à type de contact 1C/O (SPDT). Une technologie d’installation embrochable simple et rapide des relais sans outils.
Quelques mots du fabricant :
- Compatible avec tous les relais 1 C/O SPDT RXG, ce qui permet de modifier les fonctionnalités et les mises à niveau
- Compatible avec une large gamme de tensions pour une installation flexible et réduction du nombre de produits stockés
- La fixation simple des relais par pince permet un remplacement rapide des relais : Réduit les temps d'arrêt