Schneider Electric - Harmony Relay RXG - relais embrochable monté sur embase - DEL - 1OF 10A - 230VAC - RXG13P7PV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 5 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Harmony Relay RXG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606489562847
Réf. Sonepar
01887956284
Réf. Fournisseur
RXG13P7PV
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
5 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...230 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
15 mm
hauteur:
79 mm
profondeur:
72 mm