Schneider Electric - Harmony Relay RXG - relais embrochable monté sur embase - DEL - 2OF 5A - 24VDC - RXG23BDPV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 5 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay RXG
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489562915
Réf. Sonepar
01887956291
Réf. Fournisseur
RXG23BDPV
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
5 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
15 mm
hauteur:
79 mm
profondeur:
72 mm
Les Atouts de l'article:
Ce relais Plug-In d'interface appartient à la gamme de relais électromécaniques Schneider Electric Harmony. Il est préassemblé, monté sur une prise de borne de contact séparée avec pince intégrée et module de protection de diode. Il s'agit d'un relais mécanique à interface 5A, 24Vdc, 2CO. Ce relais prémonté est prêt à l'emploi, pour une économie de temps. Il dispose d'un indicateur LED. La connexion de la prise de relais d'interface se fait par type de connecteur à vis. Ce relais préassemblé pèse 0,067kg. Il convient aux machines industrielles, emballage, textile, CVC, commandes d'automatisation, appareillages basse/moyenne tension, commandes moteurs, interfaces PLC, alimentations électriques, équipements de bâtiment ou médicaux, éclairage. Il s'agit d'un produit écologique haut de gamme conforme aux normes et certifications internationales telles que CEI, UL, EAC, CSA, ROHS et REACH. Ce lot contient 30 unités. Les relais enfichables RXM sont industriels, conçus pour les systèmes d'automatisation simples et complexes et disponibles avec 1 CO (10A), 2 contacts CO (5A).