Schneider Electric - Harmony Relay RXG - relais embrochable monté sur embase - test - 2OF 5A - 24VAC - RXG21B7PV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 5 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...24 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay RXG
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489562861
Réf. Sonepar
01887956286
Réf. Fournisseur
RXG21B7PV
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
5 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...24 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...24 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
15 mm
hauteur:
79 mm
profondeur:
72 mm


