Schneider Electric - Harmony Relay RXG - relais interface - embrochab - test - 1OF - 10A - 24VAC - RXG11B7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480688553

Réf. Sonepar

01887068855

Réf. Fournisseur

RXG11B7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

13 mm

hauteur:

34.5 mm

profondeur:

28.8 mm

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Harmony Relay RXG - relais interface électromécanique - broches plates type Faston - embrochable - visu mécanique - avec bouton test - sans DEL - 1OF - 10A - 24VAC

Les Atouts de l'article:

Ce relais embrochable à interface reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d’automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d’automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d’éclairage. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal. Il est également équipé d’un bouton Test verrouillable.