Schneider Electric - Harmony Relay RXG - relais interface - embrochab - test - 2OF - 5A - 230VAC - RXG21P7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
courant nominal - 5 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Harmony Relay RXG
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480689031
Réf. Sonepar
01887068903
Réf. Fournisseur
RXG21P7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
courant nominal:
5 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
13 mm
hauteur:
34.5 mm
profondeur:
28.8 mm
Les Atouts de l'article:
Ce relais embrochable à interface reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d’automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d’automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d’éclairage. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal avec un encombrement réduit. Il est également équipé d’un bouton Test verrouillable. Les broches Faston se montent rapidement et en toute sécurité.
Quelques mots du fabricant :
- Contribuer à réduire la taille des armoires, ce qui permet de les monter presque partout
- Solution économique pour la mise en oeuvre de nombreuses fonctions de commutation avec un grand nombre de contacts
- Sa conception flexible permet un gain de place avec une largeur de 16 mm
- Dernier relais d'interface avec fonction de test verrouillable en une seule étape pour une sécurité utilisateur fiable
- Fonctionnalité des systèmes automatisés à logique câblée pour compléter les fonctions des automates industriels