Schneider Electric - Harmony Relay RXG - relais interface - embrochab - test - 2OF - 5A - 24VAC - RXG21B7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
courant nominal - 5 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Harmony Relay RXG
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480688997
Réf. Sonepar
01887068899
Réf. Fournisseur
RXG21B7
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
courant nominal:
5 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
13 mm
hauteur:
34.5 mm
profondeur:
28.8 mm
Les Atouts de l'article:
Ce relais embrochable à interface reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d’automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d’automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d’éclairage. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal avec un encombrement réduit. Il est également équipé d’un bouton Test verrouillable. Les broches Faston se montent rapidement et en toute sécurité.
Quelques mots du fabricant :
- Réduction de la taille des armoires et et augmentation de la fiabilité de la machine
- Conception flexible pour un gain de place avec une largeur de 16 mm
- Fonction de test verrouillable pas à pas
- Facile à utiliser
- Hautes performances garantissant la disponibilité des machines et des systèmes
- Large gamme pour répondre à la plupart des applications industrielles


