Schneider Electric - Harmony Relay RXM - embase contacts séparés - RXM3 - racc connecteurs à vis - RXZE2S111M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 11

  • largeur - 27 mm

  • hauteur - 79 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119404273

Réf. Sonepar

00002940427

Réf. Fournisseur

RXZE2S111M

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

11

largeur:

27 mm

hauteur:

79 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

61 mm

Zelio Relay RXM - embase - contacts séparés - pour relais RXM3 - raccordement sur connecteurs à vis

Les Atouts de l'article:

Cette embase de relais embrochable reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 et est compatible les relais miniatures embrochables de la gamme RXM. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal avec un encombrement réduit.



Quelques mots du fabricant :

  • Contribuer à réduire la taille des armoires, ce qui permet de les monter presque partout
  • Compatible avec relais de contrôle embrochable Schneider Electric
  • Il s'agit d'une conception flexible pour économiser de l'espace
  • Installation facile et connexion au relais à partir de sa prise
  • Fonctionnalité des systèmes automatisés à logique câblée pour compléter les fonctions des automates industriels