Schneider Electric - Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochable - DEL - 4OF - 6A - 24VDC - RXM4AB3BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119217231

Réf. Sonepar

00002921723

Réf. Fournisseur

RXM4AB3BD

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

21 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

55 mm

Harmony Relay RXG - relais miniature électromécanique - broches plates type Faston - embrochable - visu mécanique - sans bouton test - avec DEL - 4OF - 6A - 24VDC

Les Atouts de l'article:

Les relais miniatures RXM font partie des relais électromécaniques Harmony. Il s'agit d'un relais enfichable à monter sur une prise RXZE. Il dispose également d'un indicateur mécanique avec un drapeau orange qui indique l'état du contact du relais. Son indice est IP40. il possède un couvercle transparent permettant de voir rapidement l'état des contacts. La LED verte devant s'allume lorsque le relais est allumé. L'affichage d'état LED offre une clarté d'information de jour comme de nuit. Il convient aux machines industrielles, emballage, textile, CVC, commandes d'automatisation, appareillages basse/moyenne tension, commandes moteurs, interfaces PLC, alimentations électriques, équipements de bâtiment ou médicaux, éclairage. Il s'agit d'un produit écologique haut de gamme conforme aux normes et certifications internationales telles que IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS et REACH. Le relais RXM doit être utilisé avec une prise RXZE (pince à vis, connecteur à vis, borne push-in). Des modules de protection et une étiquette de marquage sont également disponibles. Il est vendu par lot de 10 et contient uniquement le relais. Les relais enfichables RXM sont industriels, conçus pour les systèmes d'automatisation simples et complexes et disponibles avec 2 contacts CO (12A), 3 CO (10A), 4 contacts CO (6A), 4 contacts CO (3A). contacts de bas niveau.