Schneider Electric - Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochable - test - 2OF - 12A - 24VDC - RXM2AB1BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 12 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119403399

Réf. Sonepar

00002940339

Réf. Fournisseur

RXM2AB1BD

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

12 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

21 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

55 mm

Harmony Relay RXG - relais miniature électromécanique - broches plates type Faston - embrochable - visu mécanique - avec bouton test - sans DEL - 2OF - 12A - 24VDC

Les Atouts de l'article:

Ce relais miniature embrochable reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d’automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d’automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d’éclairage. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal avec un encombrement réduit. Il est également équipe d’un bouton Test verrouillable en une étape et d’un indicateur mécanique de l’état des contacts.



Quelques mots du fabricant :

  • Adapté aux besoins des clients, couverture de la plupart des applications de panneaux de commande générales
  • Facile à sélectionner, sélection simple et grande disponibilité
  • Pratique à utiliser, état de préparation facile grâce à l'indicateur mécanique & LED; bouton de test verrouillable
  • Performances sûres, fiabilité des produits, conformité aux normes industrielles et éco-conception
  • Options flexibles de prises et d'accessoires
  • Bouton de test verrouillable en une étape et indicateur mécanique pour l'état des contacts