Schneider Electric - Harmony Relay RXM - relais sur embase cont mixtes - 4OF - 6A - test+DEL - 24VAC - RXM4AB2B7PVM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489563103

Réf. Sonepar

01887956310

Réf. Fournisseur

RXM4AB2B7PVM

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...24 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

27 mm

hauteur:

79 mm

profondeur:

78 mm

Harmony Relay RXM - relais miniature électromécanique - broches plates type Faston - embrochable monté sur embase - contacts mixés - avec bouton test - avec DEL - 4OF - 12A - 24VAC - raccordement bornier à vis