Schneider Electric - Harmony Relay RXM - relais sur embase cont séparés - 4OF - 6A - test+DEL - 230V - RXM4AB2P7PVS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay RXM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489563202
Réf. Sonepar
01887956320
Réf. Fournisseur
RXM4AB2P7PVS
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...230 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
27 mm
hauteur:
82 mm
profondeur:
80 mm
Les Atouts de l'article:
Ce relais miniature Plug-In appartient à la gamme de relais électromécaniques Schneider Electric Harmony. Il est préassemblé, monté sur une prise de borne à contact mixte avec pince et étiquette intégrées. Il s'agit d'un relais mécanique miniature 6A, 230Vac, 4CO. Ce relais prémonté est prêt à l'emploi, pour une économie de temps. Il dispose également d'un bouton de test verrouillable en une étape et un indicateur LED. La connexion de la prise relais miniature se fait par type de connecteur à vis. Ce relais préassemblé pèse 0,113kg. Il convient aux machines industrielles, emballage, textile, CVC, commandes d'automatisation, appareillages basse/moyenne tension, commandes moteurs, interfaces PLC, alimentations électriques, équipements de bâtiment ou médicaux, éclairage. Il s'agit d'un produit écologique haut de gamme conforme aux normes et certifications internationales telles que IEC, UL, EAC, CSA, Lloyd's, RoHS et REACH. Ce lot contient 30 unités. Les relais enfichables RXM sont industriels, conçus pour les systèmes d'automatisation simples et complexes et disponibles avec 2 contacts CO (12A), 3 CO (10A), 4 contacts CO (6A).








