Schneider Electric - Harmony Relay RXM - relais sur embase cont séparés - 4OF - 6A - test+DEL - 24VAC - RXM4AB2B7PVS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay RXM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489563196
Réf. Sonepar
01887956319
Réf. Fournisseur
RXM4AB2B7PVS
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...24 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
4
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
autre
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
27 mm
hauteur:
82 mm
profondeur:
80 mm
Les Atouts de l'article:
Ce relais miniature Plug-In appartient à la gamme de relais électromécaniques Schneider Electric Harmony. Il s'agit d'un relais préassemblé monté sur une prise séparée avec pince et étiquette intégrées. Ce relais pré-monté est un package prêt à l'emploi permettant d'économiser du temps d'assemblage. Il dispose également d'un bouton de test verrouillable en une étape et un indicateur LED. La connexion de la prise relais miniature se fait par type de connecteur à vis. Il convient aux machines industrielles, emballage, textile, CVC, commandes d'automatisation, appareillages basse/moyenne tension, commandes moteurs, interfaces PLC, alimentations électriques, équipements de bâtiment ou médicaux, éclairage. Il répond aux certifications internationales telles que IEC, UL, EAC, CSA, Lloyd's, RoHS et REACH. Il est vendu par lot de 30. Les relais enfichables RXM industriels sont conçus pour les systèmes d'automatisation simples et complexes et disponibles avec 2 contacts CO (12A), 3 CO (10A) ou 4 CO (6A).








