Schneider Electric - Harmony RM35-BA - relais de contrôle de pompe - plage 1..10A - RM35BA10

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sous-intensité de courant monophasée possible - Oui

  • surintensité de courant monophasée possible - Oui

  • plage de mesure du courant - 1...10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3389119405195

Réf. Sonepar

00002940519

Réf. Fournisseur

RM35BA10

Réf. Commerciale

Schneider Electric

sous-intensité de courant monophasée possible:

Oui

surintensité de courant monophasée possible:

Oui

plage de mesure du courant:

1...10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-intensité de courant triphasée possible:

Oui

surintensité de courant triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Oui

fenêtre triphasée possible:

Oui

contient une fonction tension continue-sous-intensité de courant:

Non

contient une fonction tension continue-surintensité de courant:

Non

fonction fenêtre de courant continu:

Non

délai de temporisation du déclenchement min. réglable:

1 s

délai de temporisation du déclenchement max. admissible:

60 s

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

10 s

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

transformateur de mesure de courant externe:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

72 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

208...480 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

208...480 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

Harmony control RM35-BA - relais de contrôle de pompe - plage 1..10A - 1250VA - largeur : 35mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - temporisation : réglable

Les Atouts de l'article:

Ce relais de contrôle Harmony RM35-BA permet la surveillance du contrôle de la pompe. Il est idéal pour la surveillance des valeurs électriques dans les panneaux de commande industriels et de bâtiments. Il s'applique à un large type d'applications d'automatisation industrielle telles que le levage, l'emballage, les ascenseurs, le textile, l'eau. Il possède l'un des formats moyens du marché avec une largeur de 35mm, permettant une installation flexible et facile sur rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel appareil DIN modulaire à 3 pôles. Il offre également une fonction de mémoire sélectionnable, une LED intégrée pour indiquer l'état du contrôle, un couvercle refermable et des réglages simples et précis avec des coupe-vis. Il gère les arrêts automatiques et informe des défauts pour une identification et un dépannage rapides. Il est multifonction pour un large choix sélectionné dans les systèmes automatisés à logique câblée, idéal pour la rénovation d'anciennes installations sans utiliser d'automate.