Schneider Electric - Harmony RM35-T relais de contrôle tension et temp du moteur - 24..240Vca/cc - 2F - RM35TM250MW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de circuits de mesure - 2 
- finition du raccordement électrique - raccordement à vis 
- avec pinces amovibles - Non 
- mémorisation possible des défaillances - Oui 
- réinitialisation externe possible - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Harmony Control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389119405270
Réf. Sonepar
00002940527
Réf. Fournisseur
RM35TM250MW
Marque
Schneider Electric
nombre de circuits de mesure:
2
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Oui
réinitialisation externe possible:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur:
35 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
72 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V
Les Atouts de l'article:
Ce relais de contrôle RM35-T Harmony permet de surveiller la tension du moteur et le contrôle de la température. Il est idéal pour la surveillance des valeurs électriques grâce à la variation de tension et de température dans le contrôle des équipements en mouvement. Il s'adapte à un large éventail d'applications d'automatisation industrielle telles que le levage, l'emballage, les ascenseurs, le textile, l'eau. Il dispose d'un format moyen parmi ceux du marché avec une largeur de 35mm, ce qui permet une installation flexible et facile sur un rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel appareil DIN 3 pôles modulaire. Il offre également une fonction mémoire sélectionnable, LED intégrée pour indiquer l'état de contrôle, capot plombable, avec des réglages simples et précis avec des rogneuses à vis. Il gère automatiquement les arrêts et les informations sur les défauts pour une identification et un dépannage rapides des défauts. Ce contrôleur multifonction pour un large choix sélectionné dans les systèmes automatisés à logique câblée est idéal pour la rénovation d'anciennes installations sans utiliser d'automate.







