Schneider Electric - Harmony RM35-T relais de contrôle tension et temp du moteur - 24..240Vca/cc - 2F - RM35TM50MW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de circuits de mesure - 2

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Oui

  • réinitialisation externe possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119405287

Réf. Sonepar

00002940528

Réf. Fournisseur

RM35TM50MW

Marque

Schneider Electric

nombre de circuits de mesure:

2

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Oui

réinitialisation externe possible:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

largeur:

35 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

72 mm

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

Harmony RM35-T relais de contrôle tension et temp du moteur - 24..240Vca/cc - 2F

Les Atouts de l'article:

Ce relais de contrôle RM35-T Harmony permet de surveiller la tension du moteur et le contrôle de la température. Il est idéal pour la surveillance des valeurs électriques grâce à la variation de tension et de température dans le contrôle des équipements en mouvement. Il s'adapte à un large éventail d'applications d'automatisation industrielle telles que le levage, l'emballage, les ascenseurs, le textile, l'eau. Il dispose d'un format moyen parmi ceux du marché avec une largeur de 35mm, ce qui permet une installation flexible et facile sur un rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel appareil DIN 3 pôles modulaire. Il offre également une fonction mémoire sélectionnable, LED intégrée pour indiquer l'état de contrôle, capot plombable, avec des réglages simples et précis avec des rogneuses à vis. Il gère automatiquement les arrêts et les informations sur les défauts pour une identification et un dépannage rapides des défauts. Ce contrôleur multifonction pour un large choix sélectionné dans les systèmes automatisés à logique câblée est idéal pour la rénovation d'anciennes installations sans utiliser d'automate.