Schneider Electric - Harmony RM35-U - relais de contrôle de tension - plage 114..329Vca - RM35UB3N30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du raccordement électrique - raccordement à vis 
- type de tension d’alimentation - AC/DC 
- fonction surveillance d'ordre de phase - Non 
- plage de mesure de la tension - 120...277 V 
- avec pinces amovibles - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Harmony Control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389119405331
Réf. Sonepar
00002940533
Réf. Fournisseur
RM35UB3N30
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC/DC
fonction surveillance d'ordre de phase:
Non
plage de mesure de la tension:
120...277 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Oui
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Non
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0.65 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.3 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
72 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
120...277 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
120...277 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Les Atouts de l'article:
Ce relais de contrôle de réseaux triphasés multifonctions modulaire convient parfaitement pour une surveillance de valeurs électriques de tableaux pour l’industrie et le bâtiment. Il est conçu pour un grand nombre d’applications avec des automates industriels dans les domaines suivants : levage, emballage, ascenseurs, textiles et traitement de l’eau. Un relais modulaire de taille intermédiaire avec 35 mm de largeur, permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN en occupant un espace identique à celui qu’occuperait un autre dispositif modulaire de réseaux triphasés. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres bobinés.
Quelques mots du fabricant :
- Conception de panneau simplifiée grâce à une largeur de 35 mm identique à celle d'un disjoncteur à 3 pôles
- Bénéficiez d'une précision sans précédent, d'une maintenance prédictive et d'une sécurité supérieure.
- Gestion automatique des arrêts et des informations sur les défauts pour une identification et un dépannage rapides
- Capot transparent pour protéger les paramètres contre toute altération réduisant la maintenance
- Compatible avec une large gamme d'applications telles que: levage, emballage, ascenseurs, textile, pompage et eau







