Schneider Electric - Harmony RUM - relais universel - embrochab - test - DEL - 3OF - 10A - 110VDC - RUMC32FD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay RUM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480626975
Réf. Sonepar
01887062697
Réf. Fournisseur
RUMC32FD
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
3
avec contacts à guidage forcé:
Oui
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
35 mm
hauteur:
35.4 mm
profondeur:
56 mm
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de l'article:
Ce relais enfichable universel Harmony RUM dispose de broches cylindriques. Sa tension de commande est de 110V CC, avec 3 contacts inverseurs et une valeur nominale de 10A. Il offre une solution complète pour les applications les plus exigeantes. Il dispose également d'un bouton de test verrouillable en une étape et une LED « Power On » pour être prêt. Ils permettent de réduire la taille des boîtiers et d'augmenter la fiabilité des machines. Ils s'installent presque partout. Son indice de protection est IP40. Il possède un couvercle transparent pour voir rapidement l'état des contacts. Les fonctionnalités des systèmes automatisés à logique câblée permettent de compléter les fonctions des automates programmables industriels (PLC). L'affichage avec LED offre un signalement clair de jour comme de nuit.


