Schneider Electric - Harmony RUM - relais universel - embrochab - test - DEL - 3OF - 10A - 120VAC - RUMF32F7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 120...120 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480627484

Réf. Sonepar

01887062748

Réf. Fournisseur

RUMF32F7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

120...120 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...120 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

3

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

35 mm

hauteur:

35.4 mm

profondeur:

53 mm

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT I

Harmony Relay RUM - relais universel électromécanique - broches plates type Faston - embrochable - avec bouton test - avec DEL - 3OF - 10A - 120VAC