Schneider Electric - Harmony RXG - Embase push in - 10A - Contacts mixés - relais RXG1 - RGZE05E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 5
largeur - 16 mm
hauteur - 50.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Relay RXG
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481465696
Réf. Sonepar
01887146569
Réf. Fournisseur
RGZE05E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
5
largeur:
16 mm
hauteur:
50.2 mm
avec pinces amovibles:
Oui
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
69.6 mm