Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Harmony RXG - Embase push in - 5A - Contacts mixés - relais RXG2 - RGZE08E

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 8

  • largeur - 16 mm

  • hauteur - 50.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481465719

Réf. Sonepar

01887146571

Réf. Fournisseur

RGZE08E

Marque

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

8

largeur:

16 mm

hauteur:

50.2 mm

avec pinces amovibles:

Oui

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

69.6 mm

Harmony RXG - embase push in - 5A - contacts mixés - relais RXG2 - H50,2mmxL69,6mmxl16mm - IP20 - compatibilité : relais enfichable RXG avec 2 O/F contact

Les Atouts de l'article:

Cette embase temporisée dispose de bornes de contact mixtes. Elle permet une installation rapide et facile des relais sans besoin d'outils. Elle est compatible avec tous les relais 2 C/O RXG et sa tension est de 5A. La simple rétention via une pince permet un remplacement rapide des relais et minimise les temps d'arrêt de la machine.