Schneider Electric - Harmony RXG - relais embroc monté sur embase - test + DEL - 2OF 5A - 230VAC - RXG22P7PV

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 5 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489562908

Réf. Sonepar

01887956290

Réf. Fournisseur

RXG22P7PV

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

5 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...230 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

15 mm

hauteur:

79 mm

profondeur:

72 mm

Harmony Relay RXG - relais interface électromécanique - broches plates type Faston - embrochable monté sur embase - visu mécanique - avec bouton test - avec DEL - 2OF - 5A- 230VAC - raccordement bornier à vis

Les Atouts de l'article:

Ce relais Plug-In d'interface appartient à la gamme de relais électromécaniques Schneider Electric Harmony. Ce relais à couvercle standard préassemblé est monté sur prise séparée avec pince intégrée et module de protection de varistance. Ce relais pré-monté est un package prêt à l'emploi permettant d'économiser du temps d'assemblage. Il dispose d'un bouton de test verrouillable en une seule étape et un indicateur LED. La connexion de la prise de relais d'interface se fait par type de connecteur à vis. Il convient aux machines industrielles, emballage, textile, CVC, commandes d'automatisation, appareillages basse/moyenne tension, commandes moteurs, interfaces PLC, alimentations électriques, équipements de bâtiment ou médicaux, éclairage. Il répond aux certifications internationales telles que IEC, UL, EAC, CSA, Lloyd's, RoHS et REACH. Il est vendu par lot de 30. Les relais enfichables RXG industriels sont conçus pour les systèmes d'automatisation simples et complexes et disponibles avec des contacts 1 CO (10A) et 2 CO (5A).