Schneider Electric - Harmony RXG - relais interface - embrochab - test - DEL - 1OF - 10A - 48VAC - RXG12E7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Harmony Relay RXG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480688676
Réf. Sonepar
01887068867
Réf. Fournisseur
RXG12E7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
13 mm
hauteur:
34.5 mm
profondeur:
28.8 mm
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de l'article:
Ce relais embrochable à interface reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d’automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d’automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d’éclairage. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal. Il est également équipé d’un bouton Test verrouillable et d’un indicateur à DEL.