Schneider Electric - Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 45° - 12A - fixation par vis - K1C003QLH

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - commutateur multi-positions

  • nombre de pôles - 1

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 12 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.5 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110978735

Réf. Sonepar

00002097873

Réf. Fournisseur

K1C003QLH

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

commutateur multi-positions

nombre de pôles:

1

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

12 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

1.5 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

3.3 A

classe de protection (IP), face avant:

IP40

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 45° - 12A - fixation par vis - H45mmxL45mmxP87mm (hors tout CAO) - avec plastron 45 x 45 mm - sans cadenassage de la commande rotative - sans rappel - IP40

Les Atouts de l'article:

Ce sélecteur à gradins se présente comme le produit le plus robuste de sa catégorie d’un point de vue mécanique et électrique et peut être utilisé de façon prolongée sans maintenance. Son IP élevé permet de faire fonctionner des tableaux au sein d’environnements particulièrement poussiéreux et humides, y compris en extérieur.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception robuste éprouvée avec un corps de contacts pré-assemblé et un arbre en acier
  • Calibre contact 12A/690Vca pour répondre à la plupart des opérations de contrôle de processus sans relais intermédiaires
  • IP65 pour permettre l'installation dans un environnement difficile ou en extérieur