Schneider Electric - Harmony - sélecteur à gradins à came - 1 pôle - 60° - 10A - fixation Ø16/22mm - K10B002QCH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 1
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110076530
Réf. Sonepar
00002007653
Réf. Fournisseur
K10B002QCH
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
commutateur multi-positions
nombre de pôles:
1
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
10 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
2 A
classe de protection (IP), face avant:
IP65/IP67
degré de protection (NEMA), façade:
autre
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis