Schneider Electric - Harmony - Sirene - XVS14BMW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 12...24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - autre
type de signal acoustique - programmable
mode de pose - montage en saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480032943
Réf. Sonepar
01887003294
Réf. Fournisseur
XVS14BMW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale (Un):
12...24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
autre
type de signal acoustique:
programmable
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.35 A
puissance:
0 W
source lumineuse:
autre
volume:
105 dB
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
klaxon
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de protection (IP):
IP53
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
avec contact:
Oui
fréquence du signal sonore:
0...0 kHz
compatible selon EN 54-23:
Non
volume de couverture:
0 m³
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette sirène d'alarme de la gamme Harmony XVS propose plusieurs sons (43 tonalités). Elle est de couleur blanche et se fixe à l'aide de son support muni de 3 trous de Ø9mm. Elle indique à distance les différents états ou séquences d’une machine ou d’une installation par la diffusion de signaux ou de messages vocaux. Elle s'adapte parfaitement aux applications en usine (véhicules guidés automatisés, machines à empaqueter) et en dehors de l’usine (conditionnement, transport public). La gamme est composée de plusieurs types de produits prêts à l’emploi principalement utilisés sur les tapis roulants, sur les chariots élévateurs automatiques et sur les portes des tableaux électriques.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Les alarmes vocales modifiables XVSV sont des unités de signalisation sonores compactes. Elles sont disponibles en gris foncé et en blanc. Disponibles en divers niveaux sonores pour répondre à des applications industrielles variées (106dB, 105 dB, 90 dB, 96 dB, 97 dB et 89 dB à 1m/3,28 ft.).
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony XVS répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-1 et EN/CEI 60947-5-1,CSA,UL,CE.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des alarmes/sirénes XVS installer des colonnes lumineuses de la gamme Harmony XVB
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'alarmes/sirénes XVS vous garantie une diffusion optimale du son (jusque 106 db à 1 mètre) de manière à optimiser le temps de réactions des opérateurs machines, ou réduire le temps de réaction en cas de situation d'urgence.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements extérieurs
- Simplicité d'installation et d'utilisation
- Large choix de configurations
- Efficacite : diffusion jusqu' à 106 dB
- Compact : elle convient parfaitement au milieu industriel