Schneider Electric - Harmony - Sirene - XVS14MMW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Sirene

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 240...240 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - autre

  • type de signal acoustique - programmable

  • mode de pose - montage en saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480072055

Réf. Sonepar

01887007205

Réf. Fournisseur

XVS14MMW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension nominale (Un):

240...240 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

autre

type de signal acoustique:

programmable

mode de pose:

montage en saillie

consommation d'électricité:

0.05 A

puissance:

0 W

source lumineuse:

autre

volume:

105 dB

type de signal optique:

autre

type de générateur de signal acoustique:

klaxon

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP53

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

avec contact:

Oui

fréquence du signal sonore:

0...0 kHz

compatible selon EN 54-23:

Non

volume de couverture:

0

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Harmony - sirène - plusieurs sons - blanche - H114mmxL140mmxP223mm - IP53 - signalisation : 43 tonalités de sirène - fixation : 3 trous Ø 9 mm - raccordement électrique sur plage 6,5…8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22, 6,5…8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20

Les Atouts de l'article:

Cette sirène multi-sons blanche fait partie de la gamme Harmony XVS sirènes multi-sons et alarmes. Elle est fournie complète et pré-câblée. La tension d'alimentation est de 240 V CA et le degré de protection est IP 53. Elle dispose d'un son avec une tonalité continue ou intermittente qui peut être ajusté de 0 à 105 dB à 1 m et 43 tonalités. Elle est conçue pour indiquer sur de longues distances l'état de fonctionnement d'une machine. Elle est principalement utilisée sur les bandes transporteuses, les camions industriels automatisés et sur les portes des panneaux de commande électriques.



Quelques mots du fabricant :

  • Il est conçu pour l'indication longue distance de l'état de fonctionnement d'une machine
  • Principalement utilisé sur bandes transporteuses, camions industriels automatisés et portes des panneaux de commande