Schneider Electric - Harmony - soufflet d'étanchéité - pour arrêt d'urgence Ø40 et Ø60 - jaune - ZBZ58

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - collerette de protection

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389119027786

Réf. Sonepar

00002902778

Réf. Fournisseur

ZBZ58

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

collerette de protection

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Harmony - soufflet d'étanchéité - pour arrêt d'urgence Ø40 et Ø60 - jaune - pour arrêt d'urgence, tête standard - compatibilité de gamme : Harmony XB4, Harmony XB5

Les Atouts de l'article:

C'est un accessoire Ø40 et Ø60. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. 0 0 Les performances des gammes Harmony XB4 et XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508 et CSA C22-2 n° 14. : UL, CSA, C-Tick, GOST et CCC. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB4 métallique allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industrielles. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse : résiste aux environnements difficiles
  • Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
  • Economies d'installation : réduction des coûts