Schneider Electric - Harmony - Special boite a bouton pe ndantes - XACA069J11A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - Special boite a bouton pe ndantes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 6

  • diamètre interne de l'ouverture - 0 mm

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480660542

Réf. Sonepar

01887066054

Réf. Fournisseur

XACA069J11A

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

6

diamètre interne de l'ouverture:

0 mm

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65/IP67

adapté aux circuits principaux:

Non

adapté aux circuits de commande:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre