Schneider Electric - Harmony SSL Relay module,Output 3.5A Harmony SSL solid state Relay and - SSL1D03JDPR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 1...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 3.5 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Harmony Relay
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606489563011
Réf. Sonepar
01887956301
Réf. Fournisseur
SSL1D03JDPR
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
1...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
3.5 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
3.5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
3.5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
3.5 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b:
3.5 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non