Schneider Electric - Harmony SSL Relay module,Output 3.5A Harmony SSL solid state Relay and - SSL1D03BDPR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 1...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 3.5 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489563059

Réf. Sonepar

01887956305

Réf. Fournisseur

SSL1D03BDPR

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

1...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

3.5 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

3.5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

3.5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

3.5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

3.5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Harmony Relay - relais embrochable préassemblé avec prise - 3,5A - H104,6mmxL6,2mmxP79,5mm - monophasé - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce relais statique appartient à la gamme de relais statiques Schneider Electric Harmony. Il est préassemblé, monté sur une prise dotée d'un circuit de protection contre l'inversion de polarité intégré et d'un indicateur LED. Il s'agit d'un relais fin de commutation 3,5A CC avec une entrée de 16V CC à 30V CC et une sortie de 1V CC à 24V CC. Ce relais prémonté est prêt à l'emploi, pour une économie de temps. Ce relais de 6mm est doté d'une encapsulation résistante à l'eau (indice IP67) et d'une protection de prise (IP20). La connexion se fait par borne à ressort avec un levier pour verrouiller ou libérer le relais. Ce SSL pèse 0,033kg. C'est la solution idéale pour les applications d'emballage, de CVC, de moulage par injection, de machines textiles, d'équipements médicaux et de contrôle du chauffage. Il est conforme aux normes et certifications internationales telles que IEC, UL, CSA, CE, ROHS, GOST, EN et REACH. Ce lot contient 30 unités. C'est une gamme complète de configurations d'entrée de contrôle et de sortie de charge pour les applications de commutation AC et DC. La gamme préassemblée en SSL apporte robustesse, facilité de choix, gain de temps dans l'installation.