Schneider Electric - Harmony SSM - Cable 4 broches - 2M - compatible relais SSM2 - SSRAC200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony SSM - Cable 4 broches - 2M - compatible relais SSM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - autre

  • section nominale du conducteur - 0.081 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • résistance à la température - 0...105 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606489757625

Réf. Sonepar

01887975762

Réf. Fournisseur

SSRAC200

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur:

2 m

couleur de gaine:

autre

section nominale du conducteur:

0.081 mm²

nombre de conducteurs:

4

résistance à la température:

0...105 °C

tension nominale (Un):

24...24 V

conduit spiralé:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

4.3 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Harmony Relay - SSM - câble 4 broches - 2M - compatible relais SSM2 - embout de câble ouvert - kit enfichable - 4 AWG 28