Schneider Electric - Harmony - STU terminal tactile - 5,7p - QVGA - couleur - TFT - LED - sslogo Sch - HMISTU855W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony - STU terminal tactile - 5,7p - QVGA - couleur - TFT - LED - sslogo Sch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type d'écran - TFT

  • nombre de pixels, horizontal - 320

  • nombre de pixels, vertical - 400

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864153315

Réf. Sonepar

01887415331

Réf. Fournisseur

HMISTU855W

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type d'écran:

TFT

nombre de pixels, horizontal:

320

nombre de pixels, vertical:

400

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

1

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interfaces logicielles:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Oui

avec écran couleur:

Oui

nombre de couleurs de l'écran:

65536

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

0

taille de l'écran:

5.7 pouces

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

16384 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

0

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

0

technologie tactile:

fonction tactile résistante

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Oui

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

0

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

7

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP67

degré de protection (NEMA), façade:

4X

température de fonctionnement:

0...50 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur de l'avant:

163 mm

hauteur de l'avant:

129.15 mm

profondeur d'encastrement:

56.5 mm

Harmony - STU terminal tactile TFT - 5,7p - QVGA - couleur TFT rétroéclairage LED - sans logo Schneider- montage diamètre 22

Les Atouts de l'article:

Cet écran tactile IHM de la gamme Harmony STO et STU, est doté d'un écran TFT couleur de 5,7 pouces et prend en charge une résolution QVGA de 320 x 240 pixels. Il est équipé de 1 USB 2.0 type mini B, 1 USB 2.0 type A, bornier à vis débrochable pour alimentation et liaison série COM1 (RJ45 femelle, RS232C/RS485 intégrée). L'écran prend en charge les polices de caractères japonais (ANK, Kanji), chinois (chinois simplifié), taiwanais (chinois traditionnel), coréen et ASCII. Cet écran tactile a 65536 couleurs avec une durée de vie de 50 000 heures. Il s’agit d’un produit classé IP20/IP65 et NEMA 4X. Le boîtier est constitué de PC/PBT et de PPA. Ses dimensions sont 163 x 56,5 x 129,15 mm (largeur x profondeur x hauteur). Il convient aux machines simples et aux applications d'infrastructure. Ce produit est certifié par CULus, C-Tick, UL classe 1 Div2 T4A ou T5 et Marine. Il est conforme aux normes IEC 61000-6-2, UL 508, UL 1604, EN 61131-2 et FCC Classe A. Harmony STO (anciennement connu sous le nom de Magelis STO) est alimenté par EcoStruxure operator terminal expert et STU (anciennement connu sous le nom de Magelis STU) est alimenté par Vijeo Designer.



Quelques mots du fabricant :

  • Flexible
  • Montage révolutionnaire avec un système de bouton-poussoir pour STU
  • Équipé pour communiquer avec SE et des produits tiers
  • Ecran couleur haute définition TFT QVGA
  • Montage sans outils