Schneider Electric - Harmony tête bt-pous double touche Ø22 vert + rouge non marqué IP66, IP69K - ZB5AW7L3740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge-vert
nombre de postes de commande - 2
type de lentille - rectangulaire
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119043373
Réf. Sonepar
00002904337
Réf. Fournisseur
ZB5AW7L3740
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
rouge-vert
nombre de postes de commande:
2
type de lentille:
rectangulaire
type de bouton:
haut
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
degré de protection (NEMA), façade:
autre
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton-poussoir double touche lumineux dispose de 1 voyant rouge, 1 bouton vert et 1 voyant blanc central, elle offre une interface polyvalente pour le contrôle de vos machines. Elle est facile à installer et à remplacer sur les unités à bouton-poussoir et les blocs de contact complets compatibles via un système de clipsage. Elle se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa lumière pilote, aux couleurs claires. Elle se distingue également par le toucher grâce aux éléments encastrés et saillants. Elle minimise les erreurs de contrôle de la machine. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle est idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles.



