Schneider Electric - Harmony tête bt-pous double touche - Ø22 - blanc + noir - E - S - IP66, IP69K - ZB5AW7A1721


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - noir et blanc
nombre de postes de commande - 2
type de lentille - rectangulaire
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119043342
Réf. Sonepar
00002904334
Réf. Fournisseur
ZB5AW7A1721
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton:
noir et blanc
nombre de postes de commande:
2
type de lentille:
rectangulaire
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Oui
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
degré de protection (NEMA), façade:
autre
Les Atouts de l'article:
Ce bouton à double touche offre une interface polyvalente pour la commande de vos machines. Se monte et se remplace facilement sur des unités de bouton-poussoir et des blocs de contacts grâce à un assemblage encliquetable. Il est clairement identifiable à distance grâce à une couleur claire et des éléments affleurants et à poussoir permettant de réduire au minimum les erreurs lors de la commande de machines. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.