Schneider Electric - Harmony tête de bouton poussoir - Ø22 - choix de 6 couleurs - ZB5AA9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - ensemble avec plusieurs couleurs
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110134544
Réf. Sonepar
00002013454
Réf. Fournisseur
ZB5AA9
Marque
Schneider Electric
couleur du bouton:
ensemble avec plusieurs couleurs
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
degré de protection (NEMA), façade:
autre
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette tête de bouton de la gamme Harmony XB5 métallique vient compléter un bouton-poussoir non lumineux. Cette tête dotée d'une fonction "rappel à ressort" est fournie avec un jeu de capsules affleurantes (6 couleurs au choix). Harmony XB5 plastique offre une conception innovante qui facilite l’utilisation et améliore l’ergonomie de vos tableaux de contrôle et de vos machines. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux (parfaitement adapté aux environnements ATEX).
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Ce produit est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal. Cette tête de bouton-poussoir est adaptée aux corps en plastique XB5 Harmony. De nombreux coloris de capsules sont disponibles : rouge, noir, bleu, vert, blanc, etc.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE.
Le saviez-vous ?
Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB5 allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements difficiles
- Design : touche de style pour tableaux de contrôle, machines
- Personnalisation : marquages capsules et collerettes
- Simplicité d'installation : innovation et ergonomie
- Economies d'installation : réduction des coûts







