Schneider Electric - Harmony tête de bouton-poussoir double touche - Ø22 - IP66, IP69 K - ZB5AA79

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony tête de bouton-poussoir double touche - Ø22 - IP66, IP69 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - sans plaque de touches

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de lentille - rectangulaire

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119043328

Réf. Sonepar

00002904332

Réf. Fournisseur

ZB5AA79

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

sans plaque de touches

nombre de postes de commande:

2

type de lentille:

rectangulaire

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

autre

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Oui

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

autre