Schneider Electric - Harmony tête de BP Ø37 IP69K - Ø22 - bleu clair - avec marquage - ZB5AC98005

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Harmony tête de BP Ø37 IP69K - Ø22 - bleu clair - avec marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - bleu

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480444036

Réf. Sonepar

01887044403

Réf. Fournisseur

ZB5AC98005

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur du bouton:

bleu

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Oui

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

autre