Schneider Electric - Harmony tête de BP Ø37 IP69K - Ø22 - rouge - avec marquage O - ZB4BC48021

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge/blanc

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480444647

Réf. Sonepar

01887042991

Réf. Fournisseur

ZB4BC48021

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

rouge/blanc

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Oui

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Harmony - tête de bouton poussoir Ø37mm - fixation Ø22mm - rouge - avec marquage O - H18,5mmxL37mmxP37mm (hors tout CAO) - IP66, IP67, IP69, IP69K - métal plaque chrome - rappel à ressort

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton-poussoir rouge affleurant de la gamme Harmony XB4, fonctionne avec un mécanisme à impulsion et à rappel à ressort, est utilisée dans les environnements difficiles. Cette tête de bouton-poussoir fournit une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines. Il est facile à installer et à remplacer sur les unités à bouton-poussoir et les blocs de contact complets compatibles via un système de clipsage. Il est clairement reconnaissable visuellement à distance grâce à une couleur et un marquage clairs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Il a une collerette métallique, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Il est conçu pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.