Schneider Electric - Harmony tête de coup de poing Ø 30 mm - Ø22 - noir - ZB5AC24

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - noir et blanc

  • diamètre du bouchon - 30 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110904871

Réf. Sonepar

00002090487

Réf. Fournisseur

ZB5AC24

Marque

Schneider Electric

couleur du bouton:

noir et blanc

diamètre du bouchon:

30 mm

indice de protection (IP):

IP66

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Non

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.5 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

adapté à l'éclairage:

Non

avec éclairage:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

type de déverrouillage:

sans

Harmony XB5 - Tête de bouton-poussoir non lumineux - rond - Ø 22mm - Collerette plastique - coup de poing noir Ø 30 mm - sans marquage - rappel à ressort - IP66 | IP69 | IP69K - IK03 - NEMA 4X - classe II - Vente par 1

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton-poussoir noir en forme de bouton coup de poing de Ø 30 mm est idéale lorsque des actions rapides sont nécessaires. Il convient à un processus ou à une machine pour fonctionner correctement ou lorsque les mouvements de l'opérateur nécessitent une ergonomie maximale. Il est facilement combiné avec la gamme de blocs de contact Harmony pour exécuter une grande variété de fonctions de contrôle. Il se distingue clairement visuellement à distance grâce à sa forme de bouton coup de poing de Ø 30 mm. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Il est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles.



Quelques mots du fabricant :

  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Différents types de connexion : pince à vis, connecteur, connecteur Faston, borne à ressort ou carte de circuit imprimé
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Excellente liaison mécanique avec tête de manoeuvre
  • Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux