Schneider Electric - Harmony tête de joystick de commande 4 directions - Ø22 - retour à ressort - ZD5PA24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 4
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
couleur de l'élément d'actionnement - argent
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110165630
Réf. Sonepar
00002016563
Réf. Fournisseur
ZD5PA24
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
4
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
couleur de l'élément d'actionnement:
argent
type de lentille:
rond
classe de protection (IP), face avant:
IP66
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
chrome
Degré de protection (NEMA):
autre