Schneider Electric - Harmony - tête de manoeuvre - 45x45mm - jaune - crosse rouge cadenassable - O-I - KCG3Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
type de lentille - carré
classe de protection (IP), face avant - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110782974
Réf. Sonepar
00002078297
Réf. Fournisseur
KCG3Y
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
type de lentille:
carré
classe de protection (IP), face avant:
IP40
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
0 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir