Schneider Electric - Harmony - tête de manoeuvre - 45x45mm - métallisé - àclé - marquage à graver - KBC1S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 0
finition de l'élément d'actionnement - clé
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - carré
classe de protection (IP), face avant - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110483246
Réf. Sonepar
00002048324
Réf. Fournisseur
KBC1S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation:
0
finition de l'élément d'actionnement:
clé
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
type de lentille:
carré
classe de protection (IP), face avant:
IP65
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
22.5 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir