Schneider Electric - Harmony Time RE17 - relais tempo - 1OF - multi - 1s à 100h - 12 à 240VACDC - RE17RMMW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.1...360000 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Harmony Time
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480552762
Réf. Sonepar
01887055276
Réf. Fournisseur
RE17RMMW
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.1...360000 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Oui
fonction à contact fugitif:
Oui
fonction étoile/triangle:
Oui
fonction formation d'impulsion:
Oui
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Oui
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Oui
fonction cadencée avec pause, variable:
Oui
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Oui
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
12...240 V
courant nominal:
8 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
1
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
1
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
72 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce relais temporisé modulaire convient parfaitement pour temporiser des événements dans des systèmes d’automatisme, p. ex., ouverture automatique de portes, alarmes, éclairage de toilettes et barrières de parking. Un des relais à taille modulaire compacte les plus fins du marché, permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN, occupant un espace identique à celui d'un quelconque dispositif modulaire de réseaux monophasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres rotatifs.
Quelques mots du fabricant :
- Bouton de diagnostic pour vérification du circuit en aval, raccourcir le délai de mise en service et dépannage
- Large plage de temporisation pour le réglage : de 0,01 s à 999 h.
- Compatible avec une large gamme d'applications comme les machines, bâtiments, segments d'eau et système HVAC
- Précision sans précédent, maintenance prédictive et sécurité supérieure.
- Choix flexible de bornes à vis ou à ressort pour le câblage.
- Temporisateur multifonction pour une intégration simple dans des schémas logiques câblés






