Schneider Electric - Harmony Time RE17 - relais tempo - 1OF - multi - 1s à 100h - 24 à 240VAC - RE17LMBM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...360000 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480552663

Réf. Sonepar

01887055266

Réf. Fournisseur

RE17LMBM

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.1...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Oui

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Oui

fonction cadencée avec pause, variable:

Oui

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

courant nominal:

0.7 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

0

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

72 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Harmony Time RE17 - relais tempo - 1OF - multi - 1s à 100h - 24 à 240VAC - largeur : 17,5mm - IP20 (born.), IP40 (boitier), IP50 (face avt) - type de tempo. : puissance d'enclenchement, encl. et décl., intervalle, décl., cligno. asymétrique

Les Atouts de l'article:

Ce relais temporisé modulaire convient parfaitement pour temporiser des événements dans des systèmes d’automatisme, p. ex., ouverture automatique de portes, alarmes, éclairage de toilettes et barrières de parking. Un des relais à taille modulaire compacte les plus fins du marché, permettant un montage simple et flexible sur un profilé DIN, occupant un espace identique à celui d'un quelconque dispositif modulaire de réseaux monophasés sur profilé DIN. Il est également équipé d’un capot plombable et propose des réglages simples et précis à l’aide de potentiomètres rotatifs.



Quelques mots du fabricant :

  • Bouton de diagnostic pour vérification du circuit en aval, raccourcir le délai de mise en service et dépannage
  • Large plage de temporisation pour le réglage : de 0,01 s à 999 h.
  • Compatible avec une large gamme d'applications comme les machines, bâtiments, segments d'eau et système HVAC
  • Précision sans précédent, maintenance prédictive et sécurité supérieure.
  • Choix flexible de bornes à vis ou à ressort pour le câblage.