Schneider Electric - Harmony Time RE22 - Multifonctions - 2OF - 24Vcc/24?240Vca - RE22R2MXMU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.1...360000 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Harmony Time
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480676604
Réf. Sonepar
01887067660
Réf. Fournisseur
RE22R2MXMU
Marque
Schneider Electric
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.1...360000 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Oui
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Oui
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Non
commande à distance possible:
Oui
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
courant nominal:
8 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
1
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
2
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Oui
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
79.5 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce relais différentiel Harmony RE22 peut être réglé entre 0,1 seconde et 100 heures. Il offre plusieurs fonctions et peut être monté sur rail DIN. Il est idéal pour le contrôle de synchronisation dans les systèmes d'automatisation tels que l'ouverture automatique des portes, l'alarme, l'éclairage des toilettes et les barrières de parking. Il possède l'un des formats les plus fins du marché, avec une largeur de 22,5mm, permettant une installation flexible et facile sur un rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel appareil DIN modulaire à 2 pôles. Il offre également un couvercle refermable, des réglages simples et précis avec des trimmers rotatifs. La plage de synchronisation sélectionnable offre une solution unique pour votre système de gestion de l'énergie. Il dispose d'une minuterie multifonction pour une intégration simple dans des schémas logiques câblés, idéale pour la rénovation d'anciennes installations sans utiliser d'automate.






