Schneider Electric - Harmony Time RE22 - relais tempo - 1OF - H Hw - 1s à 300h - 24V à 240VACDC - RE22R1HMR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.05...1.08e+006 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480792373

Réf. Sonepar

01887079237

Réf. Fournisseur

RE22R1HMR

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.05...1.08e+006 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Non

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Oui

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Non

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Non

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

1

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

1

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

73 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Harmony Time RE22 - relais tempo - 1OF - H Hw - 1s à 300h - 24V à 240VACDC - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (boitier), IP50 (face avant) - courant de sortie nominal : 8A

Les Atouts de l'article:

Ce temporisateur Harmony RE22 modulaire à double fonction peut être réglé entre 1 seconde et 300 heures, avec un calibre de sortie de 8 ampères. Il fournit un contrôle de la temporisation dans les systèmes d'automatisation tels que l'ouverture automatique des portes, l'alarme, l'éclairage des toilettes et les barrières de parking. Il a l'un des formats les plus fins du marché avec une largeur de 22,5mm, pour une installation flexible et facile sur un rail DIN, en utilisant le même espace que n'importe quel appareil DIN modulaire à 2 pôles. Ce temporisateur double fonction offre une intégration simple dans des schémas logiques câblés, idéal pour la rénovation d'anciennes installations sans utiliser d'automate.



Quelques mots du fabricant :

  • Bouton de diagnostic pour vérifier immédiatement le circuit en aval, réduire le délai de mise en service et de dépannage
  • Large plage de temporisation pour le réglage : de 0,01 s à 999 h.
  • Compatible avec de nombreuses applications, comme les machines, les bâtiments, les segments d'eau et le système HVAC.
  • Haute précision et sécurité, maintenance prédictive
  • Choix flexible de bornes à vis ou à ressort pour le câblage.